呼び径(A)40質量(kg)9.0使用温度範囲(℃)0~65寸法L(mm)166寸法H(mm)230電流(A)励磁:0.250/0127電圧(V)AC100/200使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78定格電圧(V)AC100/200最高使用圧力(MPa)0.07~0.78寸法A(mm)145接続方法ねじ込み(Rc)耐圧(MPa)構造:水圧1.75寸法H1(mm)61寸法H2(mm)169流体温度(℃)常温起動電流(A)0.750/0.381取付姿勢水平配管にコイルを上部(垂直)に取り付ける適合流体水道水寸法DRc1 1/2最高使用頻度(回/min)1