JTC
JTCの ねじ山修正器/引抜・除去工具
JTCの ねじ山修正器
ネジ山修正機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54934024
品番
JTC7850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
刃先角度(°)
(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSP
使用範囲(mm)
4〜19(5/32〜3/4インチ)
仕様
管用ねじ:7/16
RoHS指令(10物質対応)
対応