電圧(V)DC18
バッテリー容量(Ah)2.0
最大締付トルク(N・m)350
締付能力(普通ボルト)M10〜M20
締付能力(高力ボルト)M10〜M16
長さ(mm)190
幅(mm)77
高さ(mm)205
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーJTC7678-P
セット内容電動インパクトレンチ、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース
質量(kg)1.5
タイプ充電式
回転数(min-1[r.p.m])0〜2100
入力電源AC100V〜240V(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応