電動インパクトレンチ 850Nm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54934058 品番JTC7652
参考基準価格(税別)¥85,980 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製

電圧(V)DC18 バッテリー容量(Ah)4.0 最大締付トルク(N・m)850 締付能力(普通ボルト)M12〜M30 締付能力(高力ボルト)M10〜M22 長さ(mm)225 幅(mm)77 高さ(mm)240 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーJTC7652-P セット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース 質量(kg)2.5 タイプ充電式 回転数(min-1[r.p.m])0〜1800 打撃数(min-1[回/分])2400 充電時間(分)75(オートストップ) 入力電源AC100V〜240V(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
電気用品安全法対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする