電圧(V)DC18
バッテリー容量(Ah)4.0
最大締付トルク(N・m)1250
締付能力(普通ボルト)M12〜M30
締付能力(高力ボルト)M10〜M24
長さ(mm)230
幅(mm)77
高さ(mm)250
差込角(sq.)19
適合バッテリーJTC7652-P
セット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース
質量(kg)3.2
タイプ充電式
回転数(min-1[r.p.m])0〜1700
打撃数(min-1[回/分])2300
充電時間(分)75(オートストップ)
入力電源AC100V〜240V(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応