JTC
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トルク測定範囲(N・m)
20~110
2~26
10~60
20~110
40~210
50~350
トルク調整範囲(N・m)
20~110
2~26
5~60
20~110
40~210
50~350
差込角(mm)
12.7
6.3
9.5
12.7
全長(mm)
340
308
340
531
585
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54934347
品番
JTC6685JN
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
差込角(mm)
12.7
トルク調整範囲(N・m)
20~110
全長(mm)
340
ギア数
24T
トルク測定範囲(N・m)
20~110
付属品
ハードケース付
RoHS指令(10物質対応)
対応