サイレントキャスコーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54936465 品番 CAS-050
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ゴム製で衝撃を吸収するので強度も抜群。(4t車対応)
ゴム製で重量があり、コンパクトなので安定性に優れています。
ゴム製でノンスリップの表面加工なので滑りにくく耐久性にも優れています。
凹凸下地にも馴染みやすく弾力性があります。
ガタツキ音が全くありません。

高さ(mm)45 適合高さ(mm)50 材質天然ゴム+合成ゴム 幅(mm)300 奥行(mm)335 付属品ボルト、ナット、ワッシャ 質量(kg)2.5 ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
フォークリフトや台車の倉庫を出入り
製造業

奥行き(出幅)が大きく、段差を超える傾斜が緩くなるのが良いです。荷物を載せたまま倉庫を出入りするのが、スムーズに出来るようになりました。ゴム製なので音も静かなのも好評です。幅が30pなので出入り口に並べて使っており、破れた個所があれば、その部分だけ買い直しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする