ミナバッカーヘッダー付PE袋

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54936535 品番 7X8X1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

片面粘着付の発泡角目地材です。
建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。
剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。
手袋をしながらでも、はがしやすい。

用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。 材質ポリエチレン 長さ(mm)1000 形状角形 規格7X8X1000 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm7×8×1000 厚さ×幅W(mm)7×8 伸び(%)100 引張強度(MPa)0.96 連結数10 圧縮永久歪(%)2 危険物の類別非危険物 入数10本 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 ノリ有無片面ノリ付(8mm)
注意
※保管の際は高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所にて保管をお願いいたします。
※用途以外の使用方法はお避け下さい。
※目地サイズに合ったサイズをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
家の増築
その他業種

写真とモノが違います。写真は、10mm側にのりがついており、1シート10pあるように見えますが、到着した現物は15mm側にのりがついており、1シート7pです。送付された現物に間違いないのですよね。

MonotaROからの回答

この度はご希望に添えず大変申し訳ございません。
本商品はサイズによって連結数が異なる商品となっております。
画像や商品の連結数等、サイト改善に努めさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
54936535
2021-12-12
用途:
家のメンテナンス
その他業種

少しお聴きします。発送はクロネコヤマトから発送は無理ですか。コメント下さい。よろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

配送業者のご指定は承っておりません。よろしくお願いいたします

対象商品:
54936526
2021-10-06
用途:
ガラスシーリングのバックアップ
有限会社森本硝子店 様 (建設業・工事業)

堅さや数量など半信半疑で購入しましたが1セット10本入りで堅さもちょうどよく
購入して良かったです!
リビートありの商品でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする