グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
感染症予防対策 公衆衛生フロアシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54936675
品番
SDF-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エンボス加工で滑りにくく、ステッカータイプになっているので簡単設置できます。
用途
コロナウイルス予防対策に。
感染症対策、感染症予防に。
ソーシャルディスタンス、人との距離を保つ注意喚起に。
表示内容
離れてお並びください
取付方式
ステッカー
材質
塩ビステッカー
使用場所
屋内用
質量(g)
50
寸法(mm)
Φ300
形状
丸型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※はがした際にのり残りするおそれがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
グリーンクロス ソーシャルディスタンスフロアシート
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった