MDUF32-10DZ プレートシリンダ MDUF3 SMC 54937206

 

MDUF32-10DZ プレートシリンダ MDUF3 SMC 54937206
MDUF32-10DZ プレートシリンダ MDUF3 SMC 54937206

プレートシリンダ MDUF3MDUF32-10DZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ロッド先端形状・ストロークが25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端形状
(-) めねじ
ストローク(mm)
10
注文コード
54937206
品番
MDUF32-10DZ
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

ストローク(mm)
10
ロッド先端形状
(-) めねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする