単式スラスト玉軸受 51100番台

(10件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード54937926品番51132X
参考基準価格(税別)¥89,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。

軌道輪形状単式スラスト玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 機械整備時に使用

汎用旋盤の整備に使用しました。
メーカー品なので品質も素晴らしいが
ネットで1個から買えて簡単に手に入るのが有難いです。
整備作業では数多く要らないが部品はタイムリーに欲しいため、非常に助かります。

対象商品 : 07023003
2022-12-21
用途: 組立
製造業

急遽必要になったため、手配しました。
とても助かりました。

対象商品 : 07022985
2021-03-18
用途: 手動タイヤチェンジャー
ハナザワ電気センター

タイヤチェンジャーに倍力レンチをつけるのに使いました。内径、外径ともちょうどよく、くるくる回るようになりました。

対象商品 : 07022985
2020-12-16
用途: 回転板の支え

メーカー品ですので問題なく使用できました。納期も早くてよかったです。

対象商品 : 07022933
2020-09-03
用途: 試験機器の修理
エヌエスファスナー株式会社

試験機の修理を、安価に済ませる事が出来、喜んでいます。

対象商品 : 07022933
2018-02-25
用途: 反射望遠鏡の鏡筒バンドの締め付け用

安定感があります。良い品です。ありがとうございます。

対象商品 : 07022951
2016-05-03
用途: バイク整備に使用

フロントフォークスプリングのフィーリング向上の為に使用しました。普通に問題無く使用しています。

対象商品 : 07022933
2015-12-28
用途: バイクの作業、メンテナンス

価格も手頃で安心の国内メーカー。
性能も申し分ありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする