清和工業
わに口クリップ(カバー付)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
電流(A)
50
10
25
50
色
黒
赤
黒
赤黒セット
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54939424
品番
SCCP-50 -
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
・MADE IN JAPANの高品質仕様。
用途
自製用としてご使用ください。
全長(mm)
カバー:110
色
黒
タイプ
カバー付き
電流(A)
50
クリップ長さ(mm)
110
適合電線サイズ(sq)
15~30