※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンライズ
サンライズの シーリング
サンライズの 外壁
サンライズ SRシールS70
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6L)
色
Fホワイト
注文コード
54939546
品番
s70fwhite6l
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
576
種類から選べます
他の種類を見る
塗装性が向上
優れた意匠性
耐候性が良好
接着性が抜群
応力緩和タイプで目地に追従
セット内容
6L缶タイプ(金属缶)、6L缶:1缶、プライマー(1液変成シリコーンLM専用):1缶、プライマー用刷毛:1本
色
Fホワイト
危険物の類別
非危険物
特性
耐候性
グリーンマーク
認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500