MDUWB25-20DMZ-M9B プレートシリンダ MDUWB SMC 54941074

 

MDUWB25-20DMZ-M9B プレートシリンダ MDUWB SMC 54941074
MDUWB25-20DMZ-M9B プレートシリンダ MDUWB SMC 54941074

プレートシリンダ MDUWB

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など453種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
54941074
品番
MDUWB25-20DMZ-M9B
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
20
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロッド先端形状
(M) おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする