Classi-Ari 8倍双眼鏡

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54945739 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

コンサートに最適な超コンパクトダハ式双眼鏡です。折りたためばさらにコンパクトに。バッグにも楽々収納できます。
ボディーはレインプルーフ設計で突然の雨に濡れても安心です。レンズにはマルチコートを施し、抜けのいい明るい視界が広がります。さらに色の再現性が高く、クリアできれいな像が楽しめます。
眼幅は33〜72.7mmと広い調整幅で設計。顔の小さな女性やお子様でもしっかり調整が可能。 さらに大き目の見口設計で、まつ毛の長い方でもストレスなく見ることができます。

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)21 コーティングマルチコート 実視界(°)7 1000m先の視野(m)122.3 アイレリーフ(mm)11.1 最短合焦距離3m 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105.3×35.1×84.4 本体質量(g)170 付属品ケース、ストラップ(本体に付属) ブルー アズワン品番64-6434-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする