ウルトラビュー ズーム単眼鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54945793 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高い光の透過で、明るい視界を確保。
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。

倍率10〜30倍 実視界(°)3.3〜1.6 対物レンズ有効径(mm)21 最短合焦距離3m 付属品ソフトケース、レンズクロス、ストラップ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×102 本体質量(g)74 コーティングマルチコート アズワン品番64-6434-99 1000m先の視野(m)57.6〜27.9 アイレリーフ(mm)11.5〜8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする