- アドバンスト ドローンフィルターIRND DJI MAVIC MINI用 ND(減光)フィルター Kenko(ケンコートキナー) 54945967

アドバンスト ドローンフィルターIRND DJI MAVIC MINI用 ND(減光)フィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプND値:ND8 注文コード54945967 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

IRNDフィルターは、ACCU-NDテクノロジーにより赤外域を含む400〜1000nmにおいて均一な減光効果が得られます。赤外線の影響を受けず、色かぶりのない忠実な色再現が可能です。
フィルターの持ち運びに便利な全天候型ケースが付属。雨や雪などの厳しい撮影環境下でもフィルターを守ることができます。
撥水コートにより指紋や水滴を付きにくくします。汚れがついた場合でも簡単に拭き取ることができます。

タイプND値:ND8 アズワン品番64-6435-17
注意
※ドローンは主に日中の屋外で使用されるため、ISOは最低のISO100にします。絞りで露出オーバーを防ぐしかありませんが、ドローンカメラの最高の解像性能を得るためには、開放から2〜3絞り分絞ったところに設定することをお勧めします。
※フレームレートの関係上、快晴時に適切な露出を得るためにNDフィルターは必須です。
※NDフィルターを使わずF/11以上絞って撮影した場合、一般的に解像度を低下させる回折現象が起こります。特に4Kモードで発生します。また絞りを絞りすぎるとフレアやゴーストの発生原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする