MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 作業灯
MEIHO(ワキタ)の 投光器
MEIHO(ワキタ)の スタンド式投光器
LEDサニーライトエコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54946326
品番
LED100WZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
LED投光器
スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
質量(kg)
4.0
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
100
全長×全幅W×全高(mm)
181×360×433
色温度(K)
6500
光束(Lm)
9000
アズワン品番
64-8592-32
電球の種類
LED
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません