曜日別特売
srclearmaxct サンライズ SRシール高耐候クリアMAX サンライズ 54946336

サンライズ SRシール高耐候クリアMAX

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1箱(333mL×10本)注文コード54946336品番srclearmaxct
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

透明なので施工部の色を気にせず使用可能
表面硬化が速い
下地材料への接着性に優れる
耐候性に優れる
はっ水汚染が少ない(シリコーンオイルのしみ出しなど)
用途
ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地
一般建築物の内外装目地
色が異なる部位にまたがる施工
施工部を目立たせたくない部位

セット内容320ml:10本、LM専用プライマー:1缶、プライマー用刷毛:1本危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
注意
※被着体越しで接着界面に紫外線が当たると接着性が低下する為、透明素材かつ日光が当たる用途には適していません。
※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。
※サイディング目地等のワーキングジョイントには適しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54946336srclearmaxct75497680srclearmaxct画像準備中サンライズ SRシール高耐候クリアMAXサンライズ1箱(320mL×10本)
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする