※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

nb50lightgrayct サンライズ SRシールNB50 サンライズ 54946345 nb50lightgrayct サンライズ SRシールNB50 サンライズ 54946345

サンライズ SRシールNB50

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(333mL×10本) ライトグレー 注文コード54946345 品番nb50lightgrayct
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。
塗料汚染の悩みを解決します。
優れた耐久性を有します。
低モジュラスで目地の動きにも追従します。
硬化時の体積収縮が殆どありません。
専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。
色調
シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン

セット内容カートリッジ(プラスチックカート)、320ml:10本、プライマー(1液変成シリコーンLM専用):1缶、プライマー用刷毛:1本、ロングノズル:1本、Nノズル:5本 ライトグレー 危険物の類別非危険物 グリーンマーク認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする