【変色防止仕様】FRP製 ホース格納箱 『ストロング270』

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54946606 品番 24STRG270P-AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

腐食しにくいFRP(繊維強化プラスチック)製のH850×W600×D270mmホース格納箱です。
メラミン樹脂焼付塗装仕上げを採用しているため樹脂製格納箱によくみられる短期での変色は起こりません。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

形状アングル架台付き 色(本体) 高さ(mm)854+300 幅(mm)624 奥行(mm)288 材質(本体)FRP
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,900 / 税込 ¥5,390
北海道地方数量1につき ¥7,900 / 税込 ¥8,690
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54946615
2024-06-10
用途:
消火用ホースの管理・格納
上川尻町内会 様 (その他業種)

ボックス本体自体は満足だが、以下に不満を抱く。

1,コンクリート脚
  地面への設置面4面全てが平でない為、グラグラする。
  →サンダーを使用し、平にした
2,金属製背面のアングル
  片方が90度でない為、ボックス本体との間に隙間ができる
  →加工が出来ないので、板を挟んで隙間を埋め、安定性を確保した
3,アングルとボックス本体の固定
  本体とアングルを組立て固定する為の穴の位置にズレがあり、ボルトが通らなかった
  →ボルト穴は、上部では10mm、下部では5mm程度それぞれズレがあり
   (左右両方とも)ボルトが通らない為、ボックス側の本体に新規に穴を開け対処した

不備なのか欠陥なのか、この様な商品を提供されたのに非常に不満を抱く。
買主側の手直しが必要な商品は出品するべきではなく、今回の様な組立て式の商品は特に事前チェックが必要。
今回はそれを怠った結果と言える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする