曜日別特売
25B1SUH-KN ステンレス製ヘアライン仕上げ 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックス 岩崎製作所 54946694

25B1SUH-KN ステンレス製ヘアライン仕上げ 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックス 岩崎製作所 54946694
25B1SUH-KN ステンレス製ヘアライン仕上げ 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックス 岩崎製作所 54946694

ステンレス製ヘアライン仕上げ 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックス

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
この商品は形状など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
形状
コンクリート架台付き
注文コード
54946694
品番
25B1SUH-KN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

対候性に優れたステンレス(SUS)製 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックスです。シルバーに輝く美しいヘアライン仕上げ。
対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。
本体のみとコンクリート架台付きのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

用途
検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け可能(背面穴あり)/架台別売り有/土台別売り有/10型/鉄(スチール)製/格納箱
形状
コンクリート架台付き
高さ(mm)
600+200
幅(mm)
235
材質(本体)
ステンレス
種類
ボックス型
奥行(mm)
170
本体厚さ(mm)
0.6
色(本体)
シルバー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
こちらの製品は運送保険に加入しております。到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※高重量・大型製品の場合、ドライバーは倉庫や2階以上の上層階へのお届けができない場合がございます。
※時期によっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。予めご理解ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,700/税込¥2,970
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 管理物件に設置
株式会社アーバントラスト 様(不動産業)

扉は硬くて開かないし、上蓋も外れていた。(複数購入の内の1個)

対象商品 : 54946685
2022-05-11
用途: 水分の多い作業場での保管用

とてもきれいです。職場の美観アップに貢献しています。

対象商品 : 54946685
2021-03-18
用途: 古い消化器収納箱の交換
金融・保険業

複数購入したうちの数個は、数カ所固定する為の穴が無かったりなどあり、こちらで穴あけ作業を行った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする