曜日別特売

鉄製 10型1本用『C-1』消火器ボックス

(2件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1台形状本体のみ注文コード54946764品番25C1SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。
省スペースサイズだから邪魔にならなく、4型・6型など【小型消火器】にもおすすめです。
防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

種類ボックス型形状本体のみ色(本体)高さ(mm)520幅(mm)230奥行(mm)145本体厚さ(mm)0.6材質(本体)
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54946764
2022-11-20
用途: 増車したトラックの工具箱に転用し使用しての購入です。

思ってのほか加工、備え付け全て満足してます。また、購入したいと考えてます。

対象商品 : 54946764
2022-11-17
用途: 増車したトラックの工具箱に転用し使用しての購入です。

思ってのほか加工、備え付け全て満足してます。また、購入したいと考えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする