鉄製 10型1本用『C-1』消火器ボックス

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 形状アングル架台付き 注文コード54946773 品番25C1SS-AG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は形状など3種類から選べます 他の種類を見る

鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。
省スペースサイズだから邪魔にならなく、4型・6型など【小型消火器】にもおすすめです。
防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

種類ボックス型 形状アングル架台付き 色(本体) 高さ(mm)520+300 幅(mm)230 奥行(mm)145 本体厚さ(mm)0.6 材質(本体)
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54946764
2022-11-20
用途:
増車したトラックの工具箱に転用し使用しての購入です。

思ってのほか加工、備え付け全て満足してます。また、購入したいと考えてます。

対象商品:
54946764
2022-11-17
用途:
増車したトラックの工具箱に転用し使用しての購入です。

思ってのほか加工、備え付け全て満足してます。また、購入したいと考えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする