曜日別特売
125MC-11-2 機械作動弁 ローラカム形 コガネイ 54947086

機械作動弁 ローラカム形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個配管接続口径Rc1/8オプション2ポート、常時開注文コード54947086品番125MC-11-2
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)給油不要質量(kg)0.15ストローク(mm)0.8材質(本体)アルミ合金(アルマイト)材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロンオプション2ポート、常時開
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする