鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2底板ステンレス仕様』(H900×W600×D270)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54947376 品番 24H2SUSS-AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2底板ステンレス仕様』(H900×W600×D270) です。
最も錆びやすい底面部のみをステンレス製にしたコストパフォーマンス高い消火ホース格納箱です。
防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

形状アングル架台付き 幅(mm)600 高さ(mm)900+300 材質(本体)鉄/底部SUS 奥行(mm)270 本体厚さ(mm)1.2
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,900 / 税込 ¥5,390
北海道地方数量1につき ¥7,900 / 税込 ¥8,690
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54947376
2024-05-05
用途:
町内会の防災対策

地中に埋めて固定するのですが、アングル脚付きが短いための1mの足を追加で鉄骨屋さんに取り付けて貰いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする