※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの 方向制御エアオペレートバルブ
空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4〜3/8
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
配管接続口径
Rc1/4
使用圧力範囲(MPa)
(メイン)0〜0.9
注文コード
54947777
品番
254-4A
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
配管接続口径・使用圧力範囲
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
質量(kg)
0.8
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0〜60
使用圧力範囲(MPa)
(メイン)0〜0.9
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
6
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm
2
)15(0.76)