※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4〜3/8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管接続口径Rc1/4 使用圧力範囲(MPa)(メイン)0〜0.9 注文コード54947804 品番254-4A-70
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は配管接続口径・使用圧力範囲6種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0〜60 使用圧力範囲(MPa)(メイン)0〜0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)6 給油不要 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする