コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの 方向制御ハンドバルブ
手動弁 レバー形 2、3ポート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54947962
品番
2503V-2
参考基準価格(税別)
¥8,110
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
オプション
2ポート
ストローク(mm)
1.6
質量(g)
0.29
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
配管接続口径
Rc3/8
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm
2
)15(0.76)