コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの 方向制御ハンドバルブ
手動弁 押ボタン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
配管接続口径
Rc1/8(保持機構付)
注文コード
54947987
品番
125HO
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
配管接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
3ポート、常時閉
配管接続口径
Rc1/8(保持機構付)
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5〜60
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm
2
)5.5(0.27)
給油
不要
質量(g)
100
ストローク(mm)
0.8