125HO-11-22 手動弁 押ボタン形 コガネイ 54948005

手動弁 押ボタン形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管接続口径Rc1/8(保持機構付) 注文コード54948005 品番125HO-11-22
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は配管接続口径など15種類から選べます 他の種類を見る
オプション常時開、パネル取付用ロックナット付(125P、25HOのみ) 配管接続口径Rc1/8(保持機構付) 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) 給油不要 質量(g)100 ストローク(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする