2503P-2 手動弁 押ボタン形 コガネイ 54948084

手動弁 押ボタン形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管接続口径Rc3/8 注文コード54948084 品番2503P-2
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は配管接続口径など15種類から選べます 他の種類を見る
オプション2ポート 配管接続口径Rc3/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76) 給油不要 質量(g)250 ストローク(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする