PR100-B 小形精密レギュレータ コガネイ 54948136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小形精密レギュレータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
圧力計圧力計なし
圧力計なし
外形20mm圧力計付(下配管、Φ20×1MPa)
外形20mm圧力計付(裏配管、Φ20×1MPa)
ブラケットブラケット付
内容量1個注文コード54948136品番PR100-B
参考基準価格(税別)¥8,590販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。

圧力計圧力計なし配管接続口径Rc1/8ブラケットブラケット付材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする