コガネイ
コガネイの エアーバルブ
コガネイの 足踏み弁(フットバルブ)
足踏弁 2 3ポート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形式
250FL
オプション
2ポート、常時開
注文コード
54948294
品番
250FL-2-11
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
形式・オプション
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●バルブストローク(mm):1.6
オプション
2ポート、常時開
質量(kg)
1.6
形式
250FL
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
作動方式
スプリングリターン保持機構付
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm
2
)15(0.76)