フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
フラミンゴN 伸縮
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54948295
品番
WB3882
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ファッショナブルで軽量なステッキ
材質
シャフト/高強度マグネシウム合金、グリップ/ポリウレタン、ストラップ/ナイロン、替えゴム/合成ゴム
色
コーラルピンク
質量(g)
約250
長さ(cm)
約77.0〜91.0
アズワン品番
64-9098-73
ピッチ(cm)
2(8段階調節)