※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの 方向制御エアオペレートバルブ
低圧空気作動弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54948312
品番
125LA
参考基準価格(税別)
¥11,740
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5〜60
ポート数
3ポート
使用圧力範囲(MPa)
(メイン)0.2〜0.9、(パイロット)0.001〜0.003(MAX.0.1)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
(メイン)1.35、(パイロット)0.1
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
配管接続口径
(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6〜4用タケノコ形継手)
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm
2
)5.5(0.27)
コンスタントブリード量(l/min)
1.5以下(0.5MPa)