GROW KICKS(グローキックス)
GROW KICKS(グローキックス)の セーフティスニーカー
GROW KICKS(グローキックス)の ミドルカットセーフティスニーカー
安全スニーカー GKS-16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
54948846
品番
GKS-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ソールはEVA+耐滑ゴムソールで軽く滑りに強い。マジック素材も布タイプで長持ち且つ微調整に優れる。アッパー部はシャドー迷彩柄でオシャレ感UP ストリート系ミッドタイプ 通気性に優れる
形状
ミドルカット
サイズ(cm)
27
機能
耐滑性・通気性
色
ホワイト
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
用途
軽作業