安全スニーカー GKS-16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード54948864 品番GKS-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ソールはEVA+耐滑ゴムソールで軽く滑りに強い。マジック素材も布タイプで長持ち且つ微調整に優れる。アッパー部はシャドー迷彩柄でオシャレ感UP ストリート系ミッドタイプ 通気性に優れる

形状ミドルカット サイズ(cm)25 機能耐滑性・通気性 ブラック 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー 用途軽作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする