GROW KICKS(グローキックス)
GROW KICKS(グローキックス)の セーフティスニーカー
GROW KICKS(グローキックス)の ローカットセーフティスニーカー
安全スニーカー GKS-19
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54948934
品番
GKS-19
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ソールはEVA+耐滑ゴムソールで軽く滑りに強い。アッパー部はシャドー迷彩柄でオシャレ感UP ストリート系短靴タイプ。通気性に優れる。
サイズ(cm)
25.5
色
ホワイト
機能
耐滑性・通気性
用途
軽作業
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー