Free-K(フリーケイ)
Free-K(フリーケイ)の セーフティスニーカー
Free-K(フリーケイ)の ミドルカットセーフティスニーカー
安全スニーカー FKS-3100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
色
チャコール
注文コード
54949144
品番
FKS-3100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
サイズ・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
デニム調柄が今流行りのデニム系作業服にベストマッチ。 PU素材なので濡れても浸透しにくい。超軽(26cm片足300g)、履きやすく、足疲れしにくいのもGOOD!
サイズ(cm)
27
甲被タイプ
紐タイプ
色
チャコール
靴タイプ
スニーカー
形状
ミドルカット
機能
軽量
用途
軽作業
標準質量(g/片足)
300(26cm)