曜日別特売
SS-100M ポケットスプレー容器100mL (アルコール・エタノール・次亜塩素酸水対応) 和コーポレーション 54949196

SS-100M ポケットスプレー容器100mL (アルコール・エタノール・次亜塩素酸水対応) 和コーポレーション 54949196
SS-100M ポケットスプレー容器100mL (アルコール・エタノール・次亜塩素酸水対応) 和コーポレーション 54949196
SS-100M ポケットスプレー容器100mL (アルコール・エタノール・次亜塩素酸水対応) 和コーポレーション 54949196

ポケットスプレー容器100mL (アルコール・エタノール・次亜塩素酸水対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10本)注文コード54949196品番SS-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

容器材質:HDPE(耐薬に優れた材質)キャップ:PP 消毒液を容器に入れて携帯に便利です。
高濃度アルコール(エタノール)・高濃度次亜塩素酸水 濃度100%で使用可能。

用途消毒用エタノールやアルコールを小分けにして携帯に便利です。お子様の手指を外出先で手軽に消毒材質HDPE材質(高密度ポリエチレン)質量(g)20(1本あたり)寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140生産国台湾
注意
※消毒液等の揮発性液体で使用する際は、火気のある近くではご使用にならないで下さい。また、お子様のみでの使用も禁止です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする