和コーポレーション
ポケットスプレー容器100mL (アルコール・エタノール・次亜塩素酸水対応)
容器材質:HDPE(耐薬に優れた材質)キャップ:PP 消毒液を容器に入れて携帯に便利です。
高濃度アルコール(エタノール)・高濃度次亜塩素酸水 濃度100%で使用可能。
用途
消毒用エタノールやアルコールを小分けにして携帯に便利です。お子様の手指を外出先で手軽に消毒
材質
HDPE材質(高密度ポリエチレン)
質量(g)
20(1本あたり)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40×140
生産国
台湾
注意
※消毒液等の揮発性液体で使用する際は、火気のある近くではご使用にならないで下さい。また、お子様のみでの使用も禁止です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54949196
SS-100M
1箱(10本)
オープン
取扱い終了
54949187
SS-100M
1箱(50本)
オープン
取扱い終了
54949178
SS-100M
1箱(100本)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください