茶室備品(風炉)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【流儀】A(表千家) 真塗 注文コード54949327 品番F406A
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は仕様・色など8種類から選べます 他の種類を見る

炭型のヒーターにセットした風炉はスイッチ一つでお炭がおきたように見え、手軽にお点前が出来る。
お香もたける。
残り火や一酸化単層中毒の心配がなく安全で衛生的。
燃料が経済的で1時間につき約10円程度です。
夏は涼しくという心づかいから4月に炉をしめて5月から風炉にします。(9月まで)
土風炉(焼きものにうるしを塗ったもの)が真の風炉です。

仕様【流儀】A(表千家) 真塗 用途5月〜10月の時の点前に使用 付属品敷板・香入・まえかわら付き 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)400 寸法(Φ×高さH)(cm)30×19
関連資料:(2.91MB)
注意
※たこ足配線は絶対にしないでください。
※長時間ご使用にならない時は、必ず部ラグを電源から抜いておいてください。
※木灰をお入れになりますと発熱体が切れやすくなり、断線の原因になりますので絶対に入れないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする