曜日別特売
F406B 茶室備品(風炉) 興和産業 54949336

茶室備品(風炉)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台仕様【流儀】B(裏千家)真塗注文コード54949336品番F406B
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

炭型のヒーターにセットした風炉はスイッチ一つでお炭がおきたように見え、手軽にお点前が出来る。
お香もたける。
残り火や一酸化単層中毒の心配がなく安全で衛生的。
燃料が経済的で1時間につき約10円程度です。
夏は涼しくという心づかいから4月に炉をしめて5月から風炉にします。(9月まで)
土風炉(焼きものにうるしを塗ったもの)が真の風炉です。

用途5月~10月の時の点前に使用仕様【流儀】B(裏千家)真塗付属品敷板・香入・まえかわら付き定格電圧(V)100定格消費電力(W)400寸法(Φ×高さH)(cm)30×19
関連資料:(2.91MB)
注意
※たこ足配線は絶対にしないでください。
※長時間ご使用にならない時は、必ず部ラグを電源から抜いておいてください。
※木灰をお入れになりますと発熱体が切れやすくなり、断線の原因になりますので絶対に入れないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする