興和産業
興和産業の キッチン
興和産業の 調理機器
興和産業の ヒーター
茶室備品(電熱器・風炉用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
【流儀】A(表千家)
注文コード
54949467
品番
F415A
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
風炉用炭型ヒーター(表)
耐熱コード使用
仕様
【流儀】A(表千家)
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
400
用途
風炉用炭型ヒーター
寸法(Φ×高さH)(cm)
16.5×9.5
関連資料:
(0.23MB)
注意
※流儀あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません