※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの 直動式ソレノイドバルブ
電磁弁030シリーズ 直動形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
ポート数
3ポート
注文コード
54949536
品番
030E1 DC24V
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
電圧・ポート数
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径6〜20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
作動方式
直動形
配管接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
(雰囲気および使用流体)5〜50
保証耐圧力(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
5〜50
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
給油
不要
ポート数
3ポート
寸法A(mm)
56
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
63
寸法D(mm)
53.2
リード線長さ(mm)
300
耐衝撃(m/s
2
)
117.7
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
電圧(V)
DC24
ボタン仕様
ノンロック形(手動)
結線方式
グロメットタイプ
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)0.01/0.025以下
仕様
●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)