ベルソス
ベルソスの 充電工具 本体
ベルソスの 締付/穴あけ(充電工具)
ベルソスの 充電式ドライバー
手のひらサイズ 充電式 ドリルドライバー 12種類ビット付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54949608
品番
VS-N007SY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
持ち運びに便利。軽量・小型の充電式ドリルドライバー。12種類のビットが付属しています。LEDライト付。USBType-C充電。
用途
最大トルク1.5N・n。充電時間:約70分。連続使用時間:約70分。セパレートスイッチ(正転/逆転独立)。
セット内容
本体(1)、下穴錐ドリルビット(3)、六角ビット(3)、プラスビット(3)、マイナスビット(3)、3本用ビットホルダー(2)、6本用ビットホルダー(1)、USBケーブル[Type-A⇔Type-C](1)、取扱説明書/保証書(1)
質量(kg)
0.155
最大トルク(N・m)
1.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
最大290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×30×137
連続使用時間(分)
約70
バッテリー電圧(V)
DC3.7
入力端子
USB Type-C:DC5V/1A
充電時間(分)
約70
充電池タイプ
18350リチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)
800
主な機能
セパレートスイッチ(正転・逆転独立)、LEDライト装備(2灯)、充電ランプ、
電源コード(cm)
約44/USBケーブル(プラグ部除く)
注意
※【注意点】
※本製品は一般家庭用です。
※本製品にはACアダプターおよび充電器は付属しておりません。市販のUSB対応の充電器をご使用ください。
※付属のUSBケーブルを破損するようなことはしないでください。
※本製品を高温になる場所に保管しないでください。内蔵電池の劣化の原因となります。
※内蔵電池は繰り返し使用することで劣化し作動時間が徐々に短くなります。内蔵電池の交換はできません。