電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54949617 品番 ESA-3FTS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。
首振り角度10°と固定(直線)状態を使い分ける事が出来ます。
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!

用途少し角度を付けたい壁際の作業に 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)62 差込角(mm)9.5 全長L(mm)81.5 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付をご使用ください。
※過度な荷重を掛けますと破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする