トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54949626
品番
ESA-4FTS
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。
首振り角度10°と固定(直線)状態を使い分ける事が出来ます。
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途
少し角度を付けたい壁際の作業に
材質
クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
72
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
85.5
トルク(N・m)
保証:75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付をご使用ください。
※過度な荷重を掛けますと破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。