ポール立て(タイヤ踏式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54949914 品番-
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クルマ屋さん、中古車屋さんに最適です!器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
パイプ側面に水抜き穴あり

材質スチール 幅(mm)120 高さ(mm)450 奥行(mm)450 適合ポール径(Φmm)22/25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする